バッテリー・電装 :「充電器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
定格入力電流(A)5
定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5
アズワン品番65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX
長さ(mm)30
直径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書
質量(g)1180
使用温度範囲(℃)-20~+60
出力電圧(V)DC12/24
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)最大60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式
保護機能【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護
保存温度範囲(℃)-20~+80
ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ)
最大入力電流(A)60
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
使用電池リチウムイオン
セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース
質量(g)本体:330、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)-10~+55
出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5
出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41
コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110
バッテリーリチウムイオン電池
保存温度範囲(℃)-20~+60
充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル
始動電流(A)200
アズワン品番64-9350-34
明るさ(Lm)LED:110
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5V 2.1A(最大)
充放電回数(回)約300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
DCコード[インシュロックタイ3本入](セルスター製バッテリー充電器専用)
<対応バッテリー充電器>
SB-200/SB-300/SB-700
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。