バッテリー・電装 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時) 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、) 使用温度範囲(℃)-20~40 定格電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185 アズワン品番65-1708-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

セルスターアイソレーター
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書 質量(g)1180 使用温度範囲(℃)-20~+60 出力電圧(V)DC12/24 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式 保護機能【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護 保存温度範囲(℃)-20~+80 ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ) 最大入力電流(A)60
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

電気の使用量を監視して安全に有効活用できるコードリール。車にACコンセントがあれば接続簡単。持ち運びや保管にも便利
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 仕様AC定格(A):5A 質量(kg)1.9 コード長さ(m)10 定格入力電圧(V)100 制御電源15A 関連資料(3.1MB)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、) 使用温度範囲(℃)最大+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185 定格入力電流(A)5 定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5 アズワン品番65-1708-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回 セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書 サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く) 質量(g)本体:625、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)0~+45 出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5 入力電圧(V)DC 15 1A(最大) 出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大) コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110 通信方式Bluetooth Ver.5.2 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 送信出力Class2 再生周波数帯域(Hz)60~20k 保存温度範囲(℃)0~+35 充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh) 始動電流(A)200 再生出力2W(モノラル) 対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC 対応プロファイルA2DP・HFP
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷