絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(109)
- エーモン(205)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(131)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(107)
- カナテクス(96)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(52)
- Meltec(大自工業)(43)
- 清和工業(34)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- TRUSCO(29)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
3ピンウィンカーリレー 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
新型超音波センサーGX-209
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から4日以内出荷バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
平型ヒューズホルダー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥399税込¥4391個当日出荷ホーン関連、フォグランプなど容量の大きい電装品の保護などの車外への取付けが可能なキャップ付きヒューズホルダー。平型ヒューズ専用。30Aヒューズまで対応用途外装/電装その他【配線】12AWG 50mm寸法(mm)12.7×34.4×29.3容量MAX30Aヒューズ平型ヒューズ専用
シャークアンテナ SMAタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷12種類のメロディを切り替えて楽しめるミュージックホーンコントローラーです。対応するミュージックホーンと組み合わせることで、お好みのサウンドを簡単に選択・再生できます。スイッチ操作でメロディの切り替えが可能で、イベント車両やドレスアップ車両の演出に最適です。12V/24V共用用途サウンドパーツねじピッチ(mm)90電圧(V)【可動電圧】DC12~24本体質量(g)115最大電流(A)3本体寸法(縦×横×高さHmm)60×90×36線色1:赤(プラス)/2:黒(マイナス)/3:青(ホーン1)/4:茶(ホーン2)
超音波センサー単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷超音波センサーGX-109/GX-209専用のセンサー単品です!センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています用途電装タイプ埋め込みコード長さ(m)7
カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891枚4日以内出荷商売繁盛・満載御礼を祈願する彩色豊かなステッカー。ワンポイントアクセントに最適。用途その他アクセサリ色マットゴールド寸法(縦×横)(mm)145×146
フラフラネオンライン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,199税込¥2,4191個4日以内出荷ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出! 。夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、。表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用。吸盤固定で簡単楽々取付け!。 電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます用途アクセサリー材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC電源USB5V(TYPE-A)寸法(幅W×高さH)(mm)126×167配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM)配線方式AWG24 黒 ダブルコード
シャークアンテナ MCXタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72接続MCX端子(オス)受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)