バッテリー・電装 :「車のアンテナ」の検索結果
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。