バッテリー・電装 :「12V車用」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装 規格12V・24V共用 角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準 消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA 保証期間1年保証 警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音 入数1セット入り 作動温度(℃)-25~+60
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)3ピンウィンカーリレー 12/24V共用
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P 定格電圧(V)12~24 定格電流(A)5~10 点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷