バッテリー・電装 :「12V車用」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)アーシング線:4
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数M6:4個
ケーブル1本
ナットM6:5個
端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(sq)8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
定格作動電圧(V)13.2以上
RoHS指令(10物質対応)対応
純度(%)銅線:99.9
動作停止電圧12.6V以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
保安基準適合品、車検対応品となります
今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20)
音圧レベル(dB)110±3
適合DC12V車専用
厚さ(mm)55
寸法(mm)Φ120×55
質量(g)404×2
消費電流(A)4×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数M6:4個
ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )
ナットM6:5個
分配数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(sq)4
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。
音圧レベル(dB)110(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm×Φ)大:205×60、中:160×60、小:145×60
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。