ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)当日出荷
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替MAD MAX(マッドマックス)当日出荷
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
ワンタッチ電源取出し マイクロヒューズ用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。
ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。
装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。
必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)当日出荷
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付きMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)当日出荷
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種ギガ/クオン(H17/1~H29/3)許容アンペア数(A)上1/下2.1
中継用 ガラス管 ヒューズボックスMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。
※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)当日出荷から4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用