バッテリー・電装 :「Φ22」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。SUBARU BRZにあわせた音響チューニング。必要なのはSUBARU BRZ専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2m セット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源DC12V(マイナスアース) 電源電圧10V-15V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 消費電流(A)0.35(無信号時) S/N比105dB 最大消費電流(A)15A
1台
51,480 税込56,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。カローラクロスにあわせた音響チューニング。必要なのはカローラクロス専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2m セット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源DC12V(マイナスアース) 電源電圧10V-15V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 消費電流(A)0.35(無信号時) S/N比105dB 適合車種カローラクロス(ハイブリッド含む) R03/09-R05/10 ZVG11/ZVG15/ZSG10 ディスプレイオーディオ(9インチ) 6スピーカー 最大消費電流(A)15A
1台
51,480 税込56,628
9日以内出荷

純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ハイラックスにあわせた音響チューニング。必要なのはハイラックス専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2m セット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源DC12V(マイナスアース) 電源電圧10V-15V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 消費電流(A)0.35(無信号時) S/N比105dB 適合車種ハイラックス R05/09- GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー、GR SPORT:ハイラックス R05/09- GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー、ハイラックス R03/10-R05/09 GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー 最大消費電流(A)15A
1台
51,480 税込56,628
9日以内出荷

純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m 付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) 対応OSWindows 7、8、10、11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし 電源電圧(V)10-15 最大出力45W x 4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) S/N比105dB スピーカー4ch クラスAB インピーダンス(Ω)適合:4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 Wi-Fi接続なし
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷