50ページ目: バッテリー・電装

3,069件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    AC100-242V 調光可能範囲1%~100%
    仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグバンSSW 日動工業

    ビッグバンSSW

    日動工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。
    付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
  • 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO

    12Vプロ用ジャンプス ターター

    MTO
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    5日以内出荷
    12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。
    付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
  • 走行充電器用 Bluetooth接続器 マリンテック

    走行充電器用 Bluetooth接続器

    マリンテック
    ¥7,598税込¥8,358
    1式
    6日以内出荷
    メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示。リンク表示ランプ。専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!。1年保証。2025年モデル
    仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
  • プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION

    プッシュプルスイッチ[OFF-ON]

    FUNCTION
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。
    極数単極単投取付穴径8Φ定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • シガープラグ保護チューブ付 MSK

    シガープラグ保護チューブ付

    MSK
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    内部にヒューズ(6.4mm径30mm長)を内蔵できるシガープラグです。 ケーブルの付け根には保護チューブがついています。
    用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ21×73適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用)

    GHソリューション
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    10日以内出荷
    搬送機・床洗浄機・電動式手押しカートのバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用)

    GHソリューション
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    10日以内出荷
    電動フォークリフト・高所作業車の2バッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(乗用車用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(乗用車用)

    GHソリューション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    10日以内出荷
    普通乗用車の12Vバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用)

    GHソリューション
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    10日以内出荷
    バス・トラックの24Vバッテリーに使用可能です。(直列合計24V) バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(カート用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(カート用)

    GHソリューション
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    10日以内出荷
    電動ゴルフカート・ターレー(構内運搬車)に使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • スイッチ付シガープラグ SCI

    スイッチ付シガープラグ

    SCI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。
    定格DC12V 10A以下ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 910Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 910Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)910
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 820Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 820Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)820
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 750Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 750Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)750
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 510Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 510Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)510
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 5.1kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 5.1kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値47KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)470
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値470KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩ

    アムトランス
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 360Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 360Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)360
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 330kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 330kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値330KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3.3kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3.3kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値3.3KΩ
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 240kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 240kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値240KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 22kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 22kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値22KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 2.2kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 2.2kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値2.2KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)180
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 15kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 15kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値15KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩ

    アムトランス
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値150KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)10
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値10KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100Ω

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.5kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.5kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1.5KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.3kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.3kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 2.2kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 2.2kΩ

    アムトランス
    ¥629税込¥692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値2.2KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ

    アムトランス
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値15KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 10Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 10Ω

    アムトランス
    ¥629税込¥692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 100Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 100Ω

    アムトランス
    ¥629税込¥692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー・電装