バッテリー・電装 :「アンテナ 車用」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ 付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 幅(mm)125 高さ(mm)270 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)100 取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナヘリカルコイル形式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72 受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m)0.2 メーカーニッサン ケーブル75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.4 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

アンテナ延長コード モノタロウ 動画あり
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。 取扱説明書(1.0MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナ 変換コード モノタロウ 動画あり
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー日産
1本ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4 マットブラック 外形寸法(mm)158×84×70(H) 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ方式ヘリカルコイル式
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

欧州車のISOアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー欧州車
1本
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Catch Hunterフィルムアンテナ
エコ商品
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。パナソニック用 VR-1
グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

Catch Hunterフィルムアンテナ
エコ商品
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。パイオニア用 GT16
グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ナビックアンテナ変換コード
エコ商品
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプトヨタ3P⇔JASO メーカートヨタ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
12日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様スバル車用 コード長さ(m)0.5 適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日産車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー日産
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Catch Hunterフィルムアンテナ
エコ商品
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。イクリプス 。トヨタ純正等
グリーン購入法適合
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーホンダ
1本ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーBMW
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Catch Hunterフィルムアンテナ
エコ商品
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。パイオニア用 HF-201
グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグ メーカースバル
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ご家庭のアンテナコネクタ(壁面端子)とつなぐための変換コネクターです。
適合品番PXN2000F、PXN3000F
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。
用途ブースター付フイルムアンテナ用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ 仕様5m
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊な形状のアンテナボスにブレードアンテナを取付ける時のスペーサー。ロングポールアンテナの補修スペーサーです。
1個
569 税込626
7日以内出荷

標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
919 税込1,011
当日出荷

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4 使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 接続MCX端子(オス) 付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72 受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用 メーカー汎用
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)