バッテリー・電装 :「スピーカー 車載」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208
質量(kg)1
再生周波数帯域(Hz)320~7k
音圧レベル(dB)102(1W/1m)
定格入力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC20-32(24Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416
防塵防水性能IP66
再生周波数帯域(Hz)250~7.5k
音圧レベル(dB)108(1W/1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)1.1
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137
使用電源DC20~32(24Vバッテリー)
入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡
消費電流(A)1.5
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1.5
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
用途12V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165
使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥899
税込¥989
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。