バッテリー・電装 :「両面テープ 車内」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15 テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 基材アクリルフォーム
1個
969 税込1,066
当日出荷

JIS規格1種2号適合品。車内小物などの接着、固定に最適です。
1個
999 税込1,099
当日出荷

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ厚さ(mm)1.14
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09081 超強力両面テープ SOFT99 動画あり
耐候性、粘着力に優れた両面テープ。 時間の経過とともに接着力が強くなるタイプです。 エンブレムの接着に。
用途エンブレム、車内小物などの取り付け テープ幅(mm)20 基材ポリエチレンフォーム テープ長さ(m)2.5 粘着剤アクリル系粘着剤
1個
719 税込791
当日出荷

車内・車外・材質問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム 温度範囲(℃)使用可能:-20~150℃ テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
1個
819 税込901
3日以内出荷

テレビキット スマートタイプ データシステム 動画あり
データシステムテレビキット スマートタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく、車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザインです。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によって、ケース形状・サイズが異なる場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。 本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

データシステムテレナビキット
ナビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TV&ナビコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

データシステムテレビキット スマートタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番により形状およびサイズが異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データシステムテレビキット オートタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に!走行中は映像が映らない純正ナビをテレビキットを使用することで走行中でもテレビやDVDが視聴できるようにします。オートタイプなら切替スイッチがないため、取付がシンプル。車内空間のイメージを損なうことなく装着できます。【重要!】本製品は装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。 質量(g)38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同乗者を退屈させない!快適ドライブの必需品。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けが可能です。スモールランプのオンオフに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作できます。また、明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻すことができます。
付属品本体、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、Eクランプ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 寸法(mm)TVコントロールユニット:W60×H13×D37(商品によってケース形状・サイズが異なる場合があります)、ビルトインスイッチ:W22.5×H22.5×D50
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

データシステムテレビキット
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HTV447B-C 【車種専用】テレビキット(ビルトインタイプ) データシステム 動画あり
停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプなので、目立たずスマートに取付ることが可能です。※必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズが合っているかご確認ください。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチアイコン表示が点灯しますので夜間でも迷うことなく操作可能です。またスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。
その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。 付属品YVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。 質量(g)38(本体)
1箱
16,980 税込18,678
8日以内出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料適合表
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料適合表
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

データシステムテレビキット
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。※イルミ線接続時(緑色のLED減光)※一部品番は対応していません。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) タイプビルトインタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビキット ビルトインタイプ データシステム 動画あり
データシステムテレビキット ビルトインタイプ
エコ商品
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

データシステムテレナビキット
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テレビナビキット ビルトインタイプ データシステム 動画あり
データシステムテレビナビキット ビルトインタイプ
エコ商品
走行中でも純正ナビでテレビやDVDなどの映像鑑賞とカーナビなどの目的地設定の操作ができるようになる便利なアイテム。ビルトインタイプなら、純正パネルにスイッチを埋め込むので目立たずスマートに取り付けることが可能です。夜間・暗所ではスモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷わず操作可能です。また、ディマー機能を搭載しておりスモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。自動ノーマル制御復帰機能搭載。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能です。【重要】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適正品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合品番検索にてご確認ください。
付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、Eクランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。ビルトインスイッチは品番により異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データシステムマルチVIEWカメラ
水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。 コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。 コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。 コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。 一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。 超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。 カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。 内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
電源電圧(V)DC6~12 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) ブラック 質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く) 有効画素数約55万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む) 消費電流(mA)約76 解像度水平解像度:約600TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/3インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)ポリカーボネイト ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120° 映像出力正像/鏡像映像
1個
15,980 税込17,578
欠品中