バッテリー・電装 :「分岐用Y型」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm)約80 付属コード0.75sq 使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A)5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合平型 セット内容平型端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプ平型 端子の種類250型 端子種別平型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合ギボシ セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)22 タイプギボシ 端子種別ギボシ 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷