バッテリー・電装 :「車用100v電源」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵。・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵。・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>。・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)。・最大電流1800A。・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・安全装置警報機能(特許取得済)
用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター)
性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)
ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0
本体寸法(mm)L225xW148xH253
本体質量(kg)10
バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台
太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
1式
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵。2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト安全設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車。・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載。<仕様>。・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)。・最大放電可能電流 1800A。・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)。・12Vシガレット出力機能搭載
用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター)
性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)
ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0
本体寸法(mm)L375xW149xH250
本体質量(kg)18
バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台
太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
1式
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。