バッテリー・電装 :「20cc」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC 電流(A)20
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g)約500 出力ジャンプスタート:DC12V/400A バッテリーリチウムポリマーバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155 保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)9200 充電方式USBコード 保管温度(℃)±0~40 バッテリー容量(Wh)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」と併用することにより、純正で装備されている ステアリングスイッチで市販カーAVを操作できるようにするキットです。リモコン専用端子付、リモコン設定機能付および、赤外線リモコン対応のカーAVにお使いいただけます。主なメーカーのリモコンデータをプリセット済み!簡単な設定で使用可能。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H28/11]、3シリーズ[H17/4~H20/11]、[H17/4~H26/2]、5シリーズ[H15/8~H29/6]、6シリーズ[H15/10~H23/6]、7シリーズ[H21/3~H27/10]、X1[H22/4~H24/9]、X5[H19/6~H26/4]、X6[H20/6~H26/8]、Z4[H21/5~H29/6]、ミニ[H30/5~現在]、ミニ[H26/4~H30/5]、ミニ[H19/2~H26/9]、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【フィアット】500[H20/3~H28/1]、500C[H21/9~H28/1]、500/500C[H28/1~H30/9]、【アバルト】595/595C[H29/2~H30/9]、【シトロエン】シトロエン C3[H19/1~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H25/1~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、【プジョー】307CC[H17/11~H20/11]、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H29/5]、イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ゴルフ ヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7]、ザ・ビートル[H24/6~H27/10]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H22/9]、パサート[H18/4~H27/7]、パサート ヴァリアント[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/2]、ポロ[H21/10~H26/8]、[H26/8~H30/3]、トゥアレグ[H15/9~H23/2]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H20/8~H25/1]、[H25/1~H27/11]、Bクラス[H18/1~H24/4]、[H24/4~現在]、Cクラス[H12/6~H16/6]、[H16/6~H20/4]、Eクラス(セダン)[H14/6~H20/8]、Eクラス(ワゴン)[H15/8~H20/8]、Eクラス[H20/8~H22/2]、Vクラス[H23/1~H27/10]、CLSクラス[H17/2~H20/5]、ビアノ[H16/4~H18/11]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11] 構成部品配線コネクター(10P)、ミニプラグ変換コード、赤外線コード(5m)、その他 適合メーカーBMW/アルファロメオ/フィアット/アバルト/シトロエン/プジョー/フォルクスワーゲン/メルセデスベンツ/ジープ
1個
4,387 税込4,826
9日以内出荷

急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回 セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書 サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く) 質量(g)本体:625、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)0~+45 出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5 入力電圧(V)DC 15 1A(最大) 出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大) コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110 通信方式Bluetooth Ver.5.2 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 送信出力Class2 再生周波数帯域(Hz)60~20k 保存温度範囲(℃)0~+35 充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh) 始動電流(A)200 再生出力2W(モノラル) 対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC 対応プロファイルA2DP・HFP
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02) 構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他 適合メーカーシトロエン/プジョー
1個
16,575 税込18,233
9日以内出荷

2DIN(7インチ)サイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG,1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW, 6RCZE, 6RDAJ)、[H21/10~H26/8](6RCAV,6RCBZ,6RCGG,6RCPT, 6RCTH)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCAV,6RCBZ,6RCGG,6RCPT, 6RCTH) 構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、コネクター(16P)、車速用コネクター、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

市販の200mmワイドナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG, 1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H21/10~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT) 構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、コネクター(16P)、車速用コネクター、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

市販の8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG, 1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、[H23/5~H27/7](3CCAX)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H21/10~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT) 構成部品パネル、ブラケット一式、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、コネクター(16P)、その他 適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
21,450 税込23,595
9日以内出荷

欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10] 構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター 適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C) 構成部品スピーカー信号入出力コード(24P) 適合メーカーマツダ
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷