バッテリー・電装 :「3mm径」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに 適合電線0.5~1.25sq 材質黄銅 板厚(mm)0.6
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTC配線コード
エコ商品
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線コードの結束・保護に。軽量・フレキシブル。配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単なコンパクト充電ポスト。ケーブル付き。防水タイプの大型ターミナルキャップ付き。接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き。緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き。取り付けに必要なツール付属
仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ 材質【取付ベース】アルミ製 電圧(V)≦DC48 ケーブル長(m)1.2 接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒 定格電流(V)250 スタッド真鍮製 スタッド径20mm・3/8inch
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

JTC2034N用 単品100本入り
使用温度範囲(℃)55~125 収縮温度70℃
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途配線の結束・固定
1袋
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)