バッテリー・電装 :「RC アダプタ」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンジャックを2分配します。
仕様音声用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オーディーオ・ナビの交換の際に必要となります。
用途オーディオ・ナビ交換キット
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

RCAコードメスとメスを接続する中継コネクター。
1袋(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

2DINナビに交換できる。
用途オーディオ・ナビ交換キット
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ナビックプラグアダプター
エコ商品
オーディオケーブルの延長などピンプラグ付コードを中継することができます
用途ピンプラグ付コードを中継する際に使用します タイプピンジャック⇔ピンジャック メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

映像入出力の際に必要となります。
用途映像出力アダプター 関連資料映像入出力アダプター適合表
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

走行中にナビノ操作が出来る。TVが見れる。同乗者が走行中にTVを見たり、ナビゲーション操作が出来ます。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター 関連資料映像入出力アダプター適合表
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

データシステムRCA変換アダプター
エコ商品
RCA変換アダプター。音声と画像を送るAVケーブルの中継プラグ1組です。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
799 税込879
7日以内出荷

オーディーオ・ナビの交換の際に必要となります。
用途オーディオ・ナビ交換キット
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

映像入出力の際に必要となります。
用途映像入力アダプター 関連資料映像入出力アダプター適合表
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

用途自動車用カメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正リアモニターに市販ナビの映像が映せる!
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
仕様メーカーオプションナビ付車
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷

。・4AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。
付属品絶縁用熱収縮チューブ 材質真鍮 サイズ4AWG用 圧着力イモネジ圧着式 入数2個1組
1組(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ご家庭のアンテナコネクタ(壁面端子)とつなぐための変換コネクターです。
適合品番PXN2000F、PXN3000F
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

。・8AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。
付属品絶縁用熱収縮チューブ 材質真鍮 サイズ8AWG用 圧着力イモネジ圧着式 入数2個1組
1組(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ピンケーブルを中継します。
仕様4K金メッキ 、メタルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,088 税込1,197
当日出荷

映像・左右音声ケーブルの中継コネクターメス。
黄・白・赤
1セット
939 税込1,033
欠品中

ピンジャクを2分配します。
仕様音声用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ピンケーブルを3本まとめて中継します。
仕様連結板付、バラで使用することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

オーディーオ・ナビの交換の際に必要となります。
用途オーディオ・ナビ交換キット
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300 ケーブル長(m)0.3 ケーブル外径(Φmm)4×2
1巻(0.3m)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

映像・左右音声ケーブルの中継コネクターオス。
黄・白・赤
1セット
939 税込1,033
当日出荷

オーディーオ・ナビの交換の際に必要となります。
用途オーディオ・ナビ交換キット
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書 適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
5,898 税込6,488
7日以内出荷

。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300 ケーブル長(m)0.3 ケーブル外径(Φmm)4×2
1巻(0.3m)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

。・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234 ケーブル長(m)0.3 ケーブル外径(Φmm)6×2
1巻(0.3m)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビックL型変換アダプター
エコ商品
L型に変換することができます
用途変換アダプター メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

データシステムカメラ接続アダプター
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
関連資料適合表
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オーディーオ・ナビの交換の際に必要となります。
用途オーディオ・ナビ交換キット
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

データシステムカメラ接続アダプター
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
関連資料適合表
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

データシステムカメラ接続アダプター
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
関連資料適合表
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷