バッテリー・電装 :「VT」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行中に純正テレビが見れる!。助手席や後部座席の方が車の走行・停止に関わらず自由に。カーテレビを観ていただけます。家族や友人とのご旅行、渋滞や長時間のドライブも快適にお過ごしいただけます。簡単取付け、ワンタッチカプラーオンタイプです。ノーマル切替スイッチ付きで、いつでもノーマル状態に戻すことができます。
保証期間お買い上げ日より3年間
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ENDY映像信号分配器
エコ商品
DVD・VTR等の映像を3台のモニターに高画質のまま分配します。
仕様映像用ピンケーブルと併せてご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
用途車の映像視聴 適合車種アルファード・ヴェルファイヤ 型式AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30W ディスプレイナビ:9インチ/オーディオDA付車 タイプナビ:SD スイッチ有り
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
用途車の映像視聴
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
用途車の映像視聴 使用電源(V)12 メーカーニッサン ノート 適合車種ノート 適合型式E-13 通信規格CAN通信対応 付属品取扱説明書1部
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。
用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステム! FreeTVingはメーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステムです。 このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめて家族も大喜び! 同乗者を退屈させない必須アイテム!ほとんどの車種にAUTOタイプを採用!(※一部車種は切替タイプ)
スイッチオートタイプ 取付場所TV本体裏側 使用電源(V)12 適合車種ダイハツ ディーラーオプション NMZL-Y71D NSZN-Y71DS
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替える製品です。IG-OFF時で元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、 IG-ON後にスイッチを操作すると再び視聴が可能になります。
用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コードテックのcore dev TVC for BENTLEY、CO-DEV2-BE01です。最新のベントレー純正インフォテイメントシステムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステム! FreeTVingはメーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステムです。 このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめて家族も大喜び! 同乗者を退屈させない必須アイテム!この「スイッチ切替タイプ」はスイッチを操作するとTVの視聴が可能に!IG-OFF時にはノーマルに戻ります。
スイッチ切替タイプ 取付場所TV本体裏側 使用電源(V)12 適合車種ダイハツ ディーラーオプション NMZL-Y71D NSZN-Y71DS
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コードテックのcore dev TVC for Lamborghini、CO-DEV2-L001です。最新のランボルギーニ・インフォテイメント・システムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)