バッテリー・電装 :「v-65a」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30。 - 6V/12V用。 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - R(再生)モード追加。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量。(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃-40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

LiHV対応&日本語表示ディスプレイ。初めてのホビー用充電器に。 Li系もNi系もおまかせ!ホビー用ほぼ全ての種類のバッテリーに対応! 複数種類のバッテリーをお持ちの人も、これ1台でほぼすべての充放電が可能に!小さなボディからは想像がつかないほど、GMA465はたくさんの機能と性能を備えています。 高機能をコンパクトに凝縮!手の平サイズの先進充電器。 11×11cmのコンパクトな筐体にACアダプターを内蔵。外部にアダプターを必要とせず、スッキリとしたピット配置を可能に。最大65Wのハイパワーがマルチセル・大容量のバッテリーもパワフルに充電します。 安全性を高めた接続ポート。XT60採用で逆接を防止。 主要な接続ポートを前面に配し、端子部の接続状況を即座に視認可能。メインとなるバッテリー接続部にはXT60コネクタを採用。扱いやすさを向上させるとともに、不意の逆接を効果的に防ぎます。 安定した動作を支える感応型クーリングファン。 本体内部で発生する熱を排し、安定した動作を支えるクーリングファンを内蔵。作動制御を温度感応式とすることで必要なタイミングでのみファンが作動。無駄な作動と音を極力抑制し、効率よく冷却します。 さらに緻密に。小数点3桁まで電圧を検知。 一歩進んだ電圧管理を実現する高精度電圧計を採用。小数点以下3桁までの電圧を検知・表示し、これまで以上に正確なコンディションの把握が可能となり、レース用バッテリーの選別にも有用です。 LiPoもNiMHも!RC用バッテリーの充電はこれ1台! RC・ホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応。AC充電器の決定版! 手のひらサイズのコンパクトなボディに最大6A(65W)のパワー! バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電! 逆接保護回路、温度カットなど多くのセーフティ機能を搭載!
仕様●内容物:GMA465 AC Charger本体、AC入力ケーブル、タミヤタイプ コネクタ、日本語取扱説明書●入力電圧:AC100-240V●操作部:4ボタン●LCD表示:2行×16文字 ブルーバックライト●本体サイズ:118×115×45(mm)●重量:315g●デルタピーク設定幅:NiMH/NiCD 3-15mV/cell●カット温度設定範囲:20-80℃●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●セーフティタイマー:1-120分、OFF●対応バッテリー●▼NiMH/NiCD:6-8Cells●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:2-4S●▼PB:3-6Cells●充電電流:0.1-6.0A(最大65W)●放電電流:0.1-2.0A(10W)●メモリー機能:最大10メモリー●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cell アズワン品番67-6611-51
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

NiMHを極める。 単三/単四電池を最大6本同時に充電/放電可能。 コンパクトな筐体ながら6本同時充放電に対応。もちろん単三/単四混在での使用もOK。バッテリーのパワーを最大限に引き出す新機能、3ステップチャージモードを搭載。これまでにない自由度の高い充放電を可能にしています。※6本全て同じ動作をします。スロット毎に別々の動作はできません。 最大電流充電2.5A/放電1.5A!驚きのBIG POWER! 大容量バッテリーの充放電をスピーディに余裕でこなす大出力。バッテリー管理を容易にし、その性能を最大限に引き出します。スモールスケール用充放電器の概念を刷新する、オールニュー・ハイエンドモデル。 バッテリー管理を極める!4つの動作モード。 バッテリー管理の要となる動作モードは4つ。チャージ(充電)、ディスチャージ(放電)の他、リフレッシュモード、ブレークインモードを搭載。バッテリーのコンディションに合わせ、思うがままの細かなセッティングが可能です。 見やすく分かりやすい!カタカナ日本語表示! 盛りだくさんの高機能を手軽に確実に、誰にでも扱えるよう、分かりやすい日本語(カタカナ)表示を採用。ロータリーダイヤルによるシンプルで直感的な操作性との相乗効果もあって、どなたにもストレス無くお使いいただけます。 今やピットの必需品USB出力(QC3.0)搭載! スマホやタブレットのほか、現在では様々なデバイスの電源となるUSB出力機能を搭載。ピットでの様々なツール用電源にも便利。QC3.0規格を採用し、対応した機器同士であれば超高速充電も可能です。 モーターブレークイン機能を搭載。極めたナラシで差をつける! 最大6.0Vまで出力可能なモーターブレークイン機能を搭載。出力電圧を0.1V刻み(0.5V-6.0V)で設定可能。慣らしだけではなく、走行後のコンディショニングにも便利。※画像のモーター接続用ワニ口クリップは別売りです。 最大2.5Aの大電流充電と画期的な3ステップチャージモード。単三/単四型バッテリーを思うがままに、自由自在に充放電。 単三/単四充電池を最大6本同時に充放電可能 充電、放電、リフレッシュ、ブレークインの4つの動作モードを搭載 3段階で充電設定可能な「STEP CHARGE MODE」を搭載 最大充電電流2.5A!放電電流1.5A!パワフル充放電器 日本語(カタカナ)表示で操作カンタン モーターブレークイン(最大6.0V)機能搭載 USB機器の電源に使えるUSB(QC3.0)出力搭載 バッテリー内部抵抗測定機能搭載 逆接続防止機能搭載 ファームウェアアップデート 充電終了電圧、モーターブレークイン機能を適正化しました。
仕様●内容物:充電器本体、専用ACアダプター、取扱説明書●本体仕様●▼入力電源:DC12V/3A●▼対応バッテリー:NiMH/NiCD●▼バッテリーサイズ:単三(AA)/単四(AAA)●▼充電電流:0.1-2.5A●▼放電電流:0.1-1.5A●▼放電カット電圧範囲:0.8V-1.0V●▼USB(QC3.0)出力:5V/3A、9V/2A(最大18W)●▼デルタピーク設定幅:1-8mV●▼トリクル充電電流:30-99mA/OFF●▼カット温度設定範囲:55-65℃●▼重量:600g●▼サイズ:148×135×65mm●モーターブレークイン機能●▼作動電圧:0.5V-6V●▼電流制限範囲:0.1A-2A●▼回転方向:自動/正回転/逆回転●▼設定時間範囲:1-60分●単四(AAA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):700/800/900/1000/1100/1200●▼充電電流(mA):700/800/900/1000/1100/1200●▼放電電流(mA):350/400/450/500/550/600●単三(AA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):1800/2200/2400/2600/2700●▼充電電流(mA):1800/2200/2400/2500/2500●▼放電電流(mA):900/1100/1200/1250/1300 アズワン品番67-6610-88
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング