絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(329)
  • 3M(スリーエム)(123)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(92)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(61)
  • ビッグ(54)
  • イサム塗料(51)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • ソーラー(41)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 日平機器(35)
  • SHOW UP(35)
  • UNiCON(ユニコン)(34)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(33)
  • DNT(大日本塗料)(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジャーピン KOTOメジャーピンKOTO
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
危険物の類別非危険物
ジグプレートフック KOTOジグプレートフックKOTO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
オフセットクランプ KOTOオフセットクランプKOTO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
幅38mmと少ない噛み合わせで作業できる鍛造製品ならではのクランプです。 多方向に同時に引けます。 サイドフレームの引出し等に最適です。
クランプ幅(mm)38引張強度(N)54900危険物の類別非危険物
押しラムキット KOTO押しラムキットKOTO
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物
R対応ジグプレートフック KOTOR対応ジグプレートフックKOTO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY質量(kg)1.89ケース寸法(mm)190×205×45危険物の類別非危険物
押しラムジョイント KOTO押しラムジョイントKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
鈑金作業に便利なMRN-1260を4t油圧押しラムに対応させるジョイント。油圧の力でトランク、エンジンルームの内側から慎重な修正作業が可能。
内径(Φmm)ジョイント部:22.4危険物の類別非危険物
ステッカー錆び取りツールセット KOTOステッカー錆び取りツールセットKOTO
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルチリペアツール KOTOマルチリペアツールKOTO
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
用途軽自動車から普通車まで危険物の類別非危険物最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
ドア固定ツール KOTOドア固定ツールKOTO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
長さ(mm)590~960寸法D1(mm)11寸法D2(mm)7危険物の類別非危険物
引きラム KOTO引きラムKOTO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
プルプレートASSY KOTOプルプレートASSYKOTO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
スポットドリル85 KOTOスポットドリル85KOTO
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
セラミックコーティング付きスポットドリルです。 低回転に合わせた熱の発生を抑えるスポットドリルです。 ナゲットの大きさを考慮しΦ8.5mmを使用しています。
仕様専用ケース入り危険物の類別非危険物
アタッチメントハンマー KOTOアタッチメントハンマーKOTO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
エリアシート 10P KOTOエリアシート 10PKOTO
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。 シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。 取付は簡単、水に濡らすだけ。 ホワイトボードのように書いたり消したりできます。
仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10測定範囲(cm)50×40危険物の類別非危険物
鈑金・塗装