鈑金・塗装 :「シンナー」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード

商品豆知識

164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックペイントパナロックシンナー
危険物の類別第四類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.946L 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
5,498 税込6,048
当日出荷

ロックペイントエコマルチシンナー
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在) ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。 塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。
用途エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。 エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。 仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#300 使用温度範囲(℃)(広い面積)20~30、(小面積)25~35 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 塗料タイプシンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントプロタッチシンナー
危険物の類別第四類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途洗浄用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

ロックペイントエコHSシンナー
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在) ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。 塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。
用途エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。 エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。 仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#400 使用温度範囲(℃)(広い面積)30以下、(小面積)35以下 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車補修用ウレタン塗料の共通シンナー 危険物の類別第四類 希釈率(%)0~30 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックペイントロックエースシンナー
危険物の類別第四類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックペイントネオアクリルシンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#200 使用温度範囲(℃)(広い面積)10~20、(小面積)15~25 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#100 使用温度範囲(℃)(広い面積、小面積)15以下 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#50 使用温度範囲(℃)(小面積)10以下 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントECOエポシンナー
環境配慮型シンナー
用途051ライン ロックメタルアーマーECO用 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PRTR対応、エチルベンゼンフリータイプのエコシンナー。 溶解性に優れる。 経済的で、他社エコシンナーよりも10~30%のランニングコストが削減できる。
用途ウルトラクリア用希釈シンナー 危険物の類別第四類 PRTR法対応、エチルベンゼンフリー 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRTR対応、エチルベンゼンフリータイプのエコシンナー。 溶解性に優れる。 経済的で、他社エコシンナーよりも10~30%のランニングコストが削減できる。
用途ウルトラクリア用希釈シンナー 危険物の類別第四類 PRTR法対応、エチルベンゼンフリー 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(270g)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)オートPPバンパープライマー
エコ商品
各種上塗塗料との密着性に優れ、乾燥が速いポリプロピレン樹脂製バンパー用プライマー。 ラッカーシンナーで希釈して塗装する。
用途PPバンパー用 グレー タイプPPバンパー用プライマー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性アクリル樹脂系塗料
1缶(1kg)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SBRAND(エスブランド)ウルトラクリアハードナー
他社に比べ濃縮タイプ(1.6倍~2倍)になっており経済的です。 硬化剤に含まれるイソシアネート樹脂の組成は全く同じであり、希釈しているシンナー組成により、 乾燥性、仕上り性を調節しております。
用途ウルトラクリア用硬化剤 危険物の類別第四類 PRTR法対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガン トラスコ品番835-7646 ノズル径6mm 使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7 危険物の類別非危険物
1丁
19,980 税込21,978
7日以内出荷

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。 速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ、作業時間を短縮できます。 吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれています。 研磨作業性にすぐれ、省力化、時間短縮が図れます。 上塗り原色で調色可能(077、088ライン原色を各3%まで添加可能)ですから、アンダーカラーとしても使用できます。 希釈にはプロタッチ、パナロック、ハイロック、ロックエースの各シンナーおよびラッカーシンナー使用できます。
用途1液速乾型変性アクリル樹脂下地塗料。1液性で使いやすく、2液ウレタン系プラサフと同レベルの仕上がり感が得られます。上塗りには1液ベースコート塗料、2液ウレタン塗料、ラッカー系塗料などが使用できます。 グレー トラスコ品番851-1873 乾燥時間(分)研磨可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):30以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)上塗り可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):60以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃) 危険等級 希釈(シンナー重量比)ベース100、シンナー40~60 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.226L 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
13,980 税込15,378
当日出荷

ロックペイントパナロック
パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。 オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。 パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感にすぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。 マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。 溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。 2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。
用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロックペイントパナロックマルス2K
パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。 オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。 パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感にすぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。 マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。 溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。 2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。
用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CL01 SHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー SHOW UP 動画あり
従来のクリアーより光沢、肌ノビが良く隣接パネルとの繋がりが良いのでオールペイント等の大面積塗装に適してます。シンナー希釈やスプレーガンによって肌の調整が容易な為あらゆる車種の肌に対応できるクリアーです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY クリアー 品名SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー主剤 3600 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxマルチボカシ剤
naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ロックペイントプロタッチ
特殊変性ポリエステル樹脂塗料 077ラインプロタッチは、ブロック塗装時の高い隠ぺい性がもたらす作業性とタッチアップ(ボカシ)塗装時の低い隠ぺい性がもたらすボカシ作業性の相反する要素を最適にバランス化した自補修塗装における使い勝手の良さを最大限に追求した環境配慮型の1液ベースコート塗料です。 さらに専用のエコHSシンナーの使用により、環境負荷低減・省力化・コスト低減化に優れた低VOCハイソリッド塗装も可能です。
用途自動車補修用塗料の1液ベースコート塗料 仕様【柔軟仕上げ塗装仕様】 077ライン プロタッチで柔軟仕上げ塗装を行う際は、カラーレイヤーに柔軟性硬化剤の配合は不要です。各塗装仕様に準じてそのまま塗装してください。 プラサフ、クリヤー、プロタッチ モノコートにつきましては、各TDSをご確認ください。【低VOCハイソリッド塗装仕様】プロタッチ 低VOCハイソリッド塗装仕様は、専用のエコHSシンナーでシンナー希釈比率を少なくし、ハイソリッド(高固形分)で吹き付け可能にした環境負荷低減を目的とする塗装仕様です。標準塗装仕様に比べてVOC放出量は20~30%、2液型ウレタン塗料と比べると50%以上削減が可能です。さらに塗料使用量・塗装時間および塗装回数も削減する省力化・コストパフォーマンスに優れた仕様となります。 主成分特殊変性ポリエステル樹脂 希釈剤(エコマルチシンナー)#05~#50、(エコHSシンナー)#05~#40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色数69色 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
2,090 税込2,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。 オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。 パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感に すぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。 マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。 溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。 2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。
用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。 HFホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

天然成分のオレンジオイルを使用した剥離剤。 ラッカーシンナーのような溶剤臭がなく、トルエンやキシレン、ベンゼルなどの有害物質を一切使用しておりません。 使用するユーザーと環境に優しい超強カリムーバー。 固化した塗料の剥離用途以外にもシールやステッカー、接着剤の剥離剤としてもご使用いただけます。 有機溶剤を使用しない剥離剤 接着剤などのしつこい粘着質も簡単に除去出来ます。
用途固化した塗料も落とす超強力タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ロックペイントハイロックECO HG原色
HG(ハイグレード)原色は一般原色よりもさらに品質を高めた原色ですが、とりわけ隠ぺい性を飛躍的に向上させた高顔料濃度設計、高隠ぺい性原色です。 希釈量を少なくすることにより隠ぺい性を向上させるタイプの塗料ではないため、従来型と同様のシンナー選択と希釈率で塗装が可能です。 塗装感覚を含む使い勝手の良さはむろん、仕上り品質も損なうことなく塗装回数および塗料使用量の削減が可能です。 また、高隠ぺい性原色で懸念されがちな乾燥時間(フラッシュオフタイム)の大幅な増大もなく、従来品と遜色のないタックフリー状態に達するためストレスなく塗装が可能です。
用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。 配合主剤:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.6L 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロックペイントハイロックDX 硬化剤
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
1缶(0.9kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)