鈑金・塗装 :「ニードルチップ」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
商品豆知識
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)
材質銅メッキ
全長(mm)65
ねじ寸法(mm)8Φ×20
危険物の類別非危険物
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。
溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。
さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。
他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。
お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ!
従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用
材質特殊鋼
全長(mm)65
ねじピッチ(mm)1.25(並目)
ねじ寸法8mm
危険物の類別非危険物
1袋(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途WMP-02用チップ
寸法(mm)ネジ部/19
全長(mm)54
ピッチ(mm)M8×1.25
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用
材質(チップ)S45C
全長(mm)84.2
太さ(Φmm)10
危険物の類別非危険物
1組(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)ネジ部/22
全長(mm)72
ピッチ(mm)M8×1.25
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

溶接スライドハンマー
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。
スライド巾が大きく引き出しが早い。
付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本
適合電極径(Φmm)/10
材質(チップ)鉄
全長(mm)460
質量(g)2000
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途仕上用軽量タイプ。
付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本
適合電極径(Φmm)/10
材質(チップ)鉄
全長(mm)310
質量(g)1500
タイプストレート型
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。
材質(チップ)S45C
全長(mm)455
質量(kg)1.72
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ミニタイプ連続引き出しプーラー
仕上げ用軽量タイプ。
シボリ用チップ付き。
付属品ニードルチップ(円錐3ヶ)
形状ピストル型
全長(mm)290
直径(Φmm)スタッド機電極:10
質量(g)1396
危険物の類別非危険物
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。