鈑金・塗装 :「ハーネスジョイント 2分岐」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

おすすめ人気ランキング