鈑金・塗装 :「パテ研ぎファイル」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
商品豆知識
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)70×140×20
危険物の類別非危険物
大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。
中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
用途パテ研磨用ゴムパッド
幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70
危険物の類別非危険物
1セット(3個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド
厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25
寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60
危険物の類別非危険物
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別非危険物
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。