鈑金・塗装 :「フレーク 塗料」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UP 動画あり
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)30 危険物の類別非危険物
1本(30g)
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KRONOS ドライパール SHOW UP 動画あり
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)90 危険物の類別非危険物
1個(90g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)