鈑金・塗装 :「塗膜ブツ取り」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro MotorCar ProductsPRO-PICK
極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
材質特殊合金 全長(mm)110 質量(g)12 危険物の類別非危険物
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

トレカット8面カットを貼り付けて使用します。ゴミ・ブツ・溜りの除去に適した小さなサイズの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット8面カット用 寸法(mm)33×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装時に発生するブツ取り研磨スポンジ・タッチアップペイントの研磨にも最適・小さな部位の研磨に最適・3000番相当で深いキズが入りにくい・プロも愛用
危険物の類別非危険物
1個
349 税込384
当日出荷

3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個 危険物の類別非危険物
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

KOVAX(コバックス)トレブロックM
トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット4面カット用 寸法(mm)68×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷

乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードル。ニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
危険物の類別非危険物
1セット
7,198 税込7,918
5日以内出荷

クリーニングニードル用替え針
危険物の類別非危険物
1シート(10本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1箱(15枚)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤハウスのきわやU字形やV字形のプレスラインの溝部の研磨に便利。にぎり台と各ブロックはワンタッチで取付出来ます。マジックペーパー用
セット内容にぎり台/23×45mm・86g、半丸・大/38Φ・36g、半丸・中/25Φ・22g、半丸・小/20Φ・12g、三角・大/25×25mm・34g 長さ(mm)130 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。 スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
1本(3.78L)
9,998 税込10,998
当日出荷