鈑金・塗装 :「塗装 乾燥 赤外線」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350
定格電圧単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10
ポール高さ(mm)1900
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。
省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)
電源三相200V 30A
電源コード(m)10
プラグ3P(アース付き)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲1368(W)×790(H)mm
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。
スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。
ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵
寸法(mm)(バンク)1200×880
定格電圧三相200V/5.4kW
キャスター(mm)Φ75×30
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)
ポール高さ(mm)2350
タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790
電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別非危険物
昇降方式ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。
省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)
電源三相200V 20A
電源コード(m)10
プラグ3P(アース付き)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲684(W)×790(H)mm
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A
電源コード(m)5
プラグ3P(アース付き)
タイマー60分タイマー×1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲684(W)×310(H)mm
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790
電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別非危険物
昇降方式ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。