鈑金・塗装 :「木材用 補修パテ」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に。鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に。ネジ穴埋めやネジ切りに。駐車場の車止めの補修に トラスコ品番521-9014 セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ 主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー 容量(g)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1個
1,498 税込1,648
当日出荷