鈑金・塗装 :「車磨き」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ細目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
濃色車用。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色黒色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。
深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番413-3421
タイプ液状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1本(750mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。
用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に
危険物の類別非危険物
従来型の3:1クリヤーに比べ樹脂成分を増量したハイソリッド設計で、カラーベースの厚塗りによる吸い込みやカラーベース塗装後のセッティング不足によるツヤ引きなどの塗装トラブルのリスクを小さくした商品です。夏場および広い面積の塗装に最適で、光沢と肌が良好で磨き作業性も優れ、高級車の塗装に最適です。
用途自動車塗装面
指触乾燥時間(分)7(20℃)
質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10~20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用
色白
危険物の類別非危険物
車のボディやバンパーの仕上げやヘッドライト磨きに最適な耐水ヤスリとパットセット。#1000・#2000・#3000の3種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。
セット内容#1000×6枚・#2000×6枚・#3000×6枚・パット×1個
材質パット:ポリエチレン
タイプヘッドライト用
ペーパー寸法(mm)140×76
パット寸法(mm)75×65×20
危険物の類別非危険物
入数パット:1個、耐水ヤスリ:18枚入
1セット
¥939
税込¥1,033
13日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34110用。
用途自動車磨き
パッド寸法(mm)130
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥30,980
税込¥34,078
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34111用。
用途自動車磨き
パッド寸法(mm)150
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンド処理を実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用
色白
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用
色白
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームポリッシングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずに高光沢の磨き効果を実現するように設計されています。
用途自動車磨き、仕上げ用
色紫
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャーを含む新しい塗装磨きシステムは、オーロラのない一貫した仕上げ品質を実現し、張り付き、リワークを回避することができます。ランダムオービタルツールと、専用コンパウンドとバフとの組み合わせにより、従来のロータリーツールにありがちなオーロラの発生を抑えることができます。
用途自動車磨き
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 目消しコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された、プロ仕様のファーストカットコンパウンドフォーミュラです。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルコンパウンド用パッドと併用すると、粒度3000以上の細かいサンディングマークを素早く除去できます。
用途自動車磨き、目消し用
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された高度な研磨液で、あらゆる塗料やクリアコートに美しい仕上がりをもたらします。研磨剤と光沢増強剤が、一貫して高品質な仕上がりを実現します。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドおよび専用パッドと併用するよう設計されており、塗装仕上げやディーテイリングのプロフェッショナルがスキルレベルを問わず、曇りやオーロラマークのない完璧な仕上がりを実現できます。
用途自動車磨き、仕上げ用
危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
65日以内出荷
1箱(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
65日以内出荷
3M(TM) ミニウール バフ5739、3M(TM)ミニスポンジバフ5769用のバックアップパッドです。
用途自動車磨き
径(Φmm)97
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥35,980
税込¥39,578
65日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。