鈑金・塗装 :「鏡面仕上げ バフ研磨」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
商品豆知識
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し
トラスコ品番853-6306
粒度極超微粒子
目の粗さ超極細目
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.5L
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
オールラウンドコンパウンド
用途高品位塗装用
研磨力(ペーパー相当番手)2000
トラスコ品番853-6305
粒度超微粒子
目の粗さ超極細目
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚異の切れ味
用途高品位塗装用
研磨力(ペーパー相当番手)1500
トラスコ品番853-6304
粒度微粒子
目の粗さ細目
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕上げ用の超微粒子コンパウンド。
シャープな粒度分布を持つ超微細研磨粒子を使用しているため、素早く前工程の残りキズを落とし、油膜のないスッキリとした鏡面仕上げにすることができます。
ノンシリコン・ノンワックス仕様。
推奨バフ:スポンジバフ
用途樹脂・塗装面の仕上げ用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
特価
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
究極の鏡面仕上げを望まれる方にはすべてを専用設計したクリプロの研磨システムをオススメします。
「一発鏡面」「さらに鏡面」と専用バフ、専用ヘッドをセットにしました、M-19RSE-1250ポリッシャー(別売)使用で回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
用途研磨セット
セット内容一発鏡面匠(500mL)×1、一発鏡面極(300mL)×1、専用ヘッド123Φ×1枚、ロングウールバフ130Φ×3、テーパーウレタンバフ150Φ×2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量800mL
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。