洗車・清掃 :「ワイパー 研磨」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カー・グラス・ポリッシュ。本商品は、超微粒子のミネラルクリーナーの配合により、ガラスの内側・外側に付着した汚れを素早く簡単に取り除くとともに、内側のガラスの曇りを防ぎます。ボトルをよく振り、「パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター」に含ませて磨きます。乾燥後、「ハイテック・フィニッシング・クロス」で磨き上げてください。水を使わず優しく塗るだけで、汚れや油膜をスッキリ除去し、クリアに仕上げます。また、ガラス本来の透明感を取り戻し、安全な視界を確保することをお約束します。ガラスに付着する汚れの原因となるシリコン、ワックスを一切含んでいないので、ワイパーブレードの汚れを除去して復活させることも可能です。ウェザーストリップ、ゴム、モール類に付いても白残りしません。アクリル、プラスチック等のウィンドウには「ファースト・グラス」をご使用ください。成分 : 研磨剤・石油系溶剤 (10.5±1.0弱アルカリ性)。使用方法:。1使用前にボトルをよく振り、キレイなマイクロファイバー・クロスかパーフェクトアプリケーターに付けて下さい。2ガラスの全表面が薄い皮膜で覆われるよう、円形の動きでポリッシュして下さい。ガンコな汚れの部分では、さらに圧力を加えて下さい。3本液剤が乾いたら、マイクロファイバー・クロスで拭き上げて下さい。ファースト・グラス。本商品は、ウィンドウ内外の材質を選ばず汚れを除去できる、スプレータイプのクリーナーです。ウィンドウや塗装面に直接スプレーし、拭き伸ばした後、吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ります。特殊トリガー式スプレーで、汚れ面に的確に噴射できます。昆虫の死骸や樹液、鳥の糞等をクリーニングする場合は、浸透するまでしばらくお待ちください。シリコン、ワックス、研磨成分を一切含んでおらず、揮発性が高いため、拭き残しなくスッキリと仕上げます。アクリル、プラスチック等のウィンドウには特におすすめです。塗装面に使用した場合は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」での仕上げをおすすめします。汚れがひどい場合は、「カー・グラス・ポリッシュ」をご使用ください。1ノズル先端部を”ON”にして、ウインドに直接スプレーして下さい。昆虫の死骸、樹液、鳥フン等除去する場合、本液剤が浸透するまでしばらくお待ち下さい。2吸水性タオル等で拭き取って下さい。3塗装面に本液剤が付いたら、スーパー・レジン・ポリッシュで拭き取って下さい。ガラス面の汚れ、油膜がひどい場合は、カー・グラス・ポリッシュを使用して下さい。
用途油膜・汚れ除去
適合油膜
セット内容カー・グラス・ポリッシュ 容量:325ml×1、ファースト・グラス 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
危険物の類別非危険物
特性油膜除去
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。