ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。
用途パルスエアガン交換用ノズル。
質量(g)10
取付ねじサイズG1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。
用途パルスエアガン交換用コーン。
取付ねじサイズM14×1.0
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)195
幅(mm)150
質量(kg)1.3(本体のみ)
高さ(mm)203
タイプダブルアクション
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)150
偏芯量5mm
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。