11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S165 CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
特性つや出し 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
759 税込835
当日出荷

CCウォーター イージーコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐ効く! CCウォーターシリーズから、簡単施工で驚きの高撥水が得られるウォーター系コーティング剤が新登場! ガラス系コーティング成分が塗装の隙間に浸透。さらに高撥水成分がその上にかかり、雨・汚れを弾き飛ばす驚異の水はじきを実現!走行中に水玉が流れ飛びます。 また、防汚効果にも優れ、汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、撥水&光沢がどんどん増していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水、防汚 危険物の類別非危険物
1本(480mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ! CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S200 CCウォーターゴールド シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。 また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。 手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。 CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。 全塗装色対応・コーティング施工車対応 たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
容量(mL)1000 質量(g)1087 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

S128 CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

S155 ファインフォーム カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
今までに無いほどキメ細かく、リッチ(豊富)な泡立ちを実現した希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 新配合のホイップフォーム成分により、今までに無い程のボリューム感溢れる濃密泡を実現! 泡立ち・泡持ちに優れ、ボディーを豊富な泡で包み込みながら優しく洗えます。 また、コーティング施工車にも最適でコーティングは落とさずに汚れのみをしっかりと落とします。 さらに、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手やボディーにもやさしく、ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
質量(g)1085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
799 税込879
当日出荷

豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。 油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。 また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。 汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。 さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。 X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。
容量(mL)480 質量(g)535 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65 対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
599 税込659
3日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー
超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。 新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。 コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。 また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。 濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。 手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き) コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)
幅(mm)101 容量(mL)760 高さ(mm)222 質量(g)880 奥行(mm)101 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(760mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。 スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。 雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。 ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。 それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約4台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。 スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。 雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。 ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。 それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,198 税込3,518
4日以内出荷