商品豆知識
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.5
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい
負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600
取付穴パッド:5/16-24UNF
連続使用時間(分)約10
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。