2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャー
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)72 空気消費量(L/min)380 口金1/4PT 高さ(mm)105 質量(kg)0.78 全長(mm)205 騒音値(dB)88 付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャー
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)123 空気消費量(L/min)450 口金1/4PT 高さ(mm)153 質量(kg)1.2 全長(mm)208 騒音値(dB)86
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング