洗車・清掃 :「傷消し」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1184 ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。 成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 寸法(mm)173×53Φ 容量(mL)180 質量(g)238 対応ボディー色全色 トラスコ品番756-7707 危険物の類別非危険物 特性傷消し
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷