洗車・清掃 :「除去剤」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイアンキャッチャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイアンキャッチャー
洗車で落ちない鉄粉を簡単に除去します。鉄粉に反応するので、ボディーを痛めることなく簡単に取り除くことができます。鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤。 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合油膜、ウロコ 付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイアンキャッチャー 18L
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。) 成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

809 超撥SAMURAI イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超撥SAMURAI
性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。
用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水 付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部 使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量150mL 関連資料(3.9MB) 危険物の性状水溶性
1本(150mL)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ガラスクリーナー
泡タイプ自動車ガラス洗浄剤。ガラスやヘッドライトについた虫の死がいも除去できます。(ボディーなどについた虫の死がいの除去には品番580クルマの虫取りクリーナーをお使いください)
用途自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量390mL
1本(420mL)
789 税込868
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超クリアガラスクリーナー
高濃度のエチルアルコールを配合した速乾タイプです。タバコのヤニ・手脂・油膜を除去します。窓拭きと同時に除菌効果も得られます。シリコーンや界面活性剤を含まないので作業性が良く、ムラにならず二度拭きも不要です。
用途自動車の窓・家庭の鏡・ガラスのクリーニングなどに 使用方法1マイクロファイバークロスなどの柔らかい布にスプレーしてください。2車内の窓(内側)に使用する場合は、ドアを開けてご使用ください。3外窓に砂ホコリがついている場合は、傷の原因となりますので洗車してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 特性タバコのヤニ・手脂・油膜を除去
1個(4L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マルチクリーナーN
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。 アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。 帯電防止剤を配合しています。
用途液晶、タッチパネル洗浄剤 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL×6本)
9,698 税込10,668
6日以内出荷