洗車・清掃 :「ガラス撥水剤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04168 SOFT99 ガラコQ SOFT99 動画あり
ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
タイプ塗り込みタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
879 税込967
当日出荷

04063 ガラコ コンパウンドクロス SOFT99 動画あり
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用! ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。 作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤 特性油膜取り トラスコ品番835-6668 シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1個(6枚)
419 税込461
当日出荷

05066 ガラスリフレッシュ SOFT99 動画あり
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜 付属品ループファイバーパッド トラスコ品番789-8941 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

2904 ALAUNEN バチバチアップ  ウォッシュ&コート SOFT99 動画あり
まるごと洗えてバチバチ撥水!塗って流す!お手軽撥水コーティング!定量ポンプでらくらく軽量。便利なグリップ&ストッパー付き。カーシャンプーのように洗うだけで、洗浄と同時にバチバチの撥水コーティング被膜をボディだけでなくガラスにも形成する、”洗える”コーティング剤。シャンプー洗車→コーティングの流れがこれ一本で完結します。2モードの使い方が可能。液剤を希釈し泡立てて使用する「ウォッシュモード」は、シャンプーのように洗車して汚れを落としつつ、同時に約2ヶ月耐久の撥水性能を発揮。液剤をストレートで塗り込む「コーティングモード」は、ボディもガラスも約3ヶ月耐久※の強力な撥水性能を実現。別途コーティング剤を用意する必要はありません。撥水系コーティング施工車のメンテナンスにも対応。ノーコンパウンド、中性仕様で全塗装色車対応。
用途自動車外装の洗浄および撥水コーテイング用 成分両性界面活性剤、撥水ポリマー 危険物の類別非危険物
1個(700mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番799-7515 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

00510 スムースエッグ リキッド SOFT99 動画あり
新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想のコーティング剤。洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き取るだけで、まるでゆでタマゴのようなつるつる感と強力な撥水性を得ることが出来ます。 プロ施工コーティングしていない車にも使用可能、施工いただくことで塗装面に”つるるん被膜”を形成します。 ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。 全塗装色対応。
特性撥水 タイプ全塗装色対応 使用の目安30cm四方にワンプッシュ 作業量(目安)中型車約6台分 有効期間(効果)約1ヶ月 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷