絞り込み
ブランド
  • 日本磨料工業
  • モノタロウ(81)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(185)
  • GYEON(ジーオン)(175)
  • SOFT99(174)
  • ウイルソン(109)
  • クリスタルプロセス(105)
  • ワコー(97)
  • エスコ(95)
  • ジョイフル(90)
  • ツツミ工業(72)
  • AUTOGLYM(62)
  • リンレイ(57)
  • シュアラスター(52)
  • 武蔵ホルト(50)
  • イーグルスター(48)
  • 古河薬品工業(47)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(45)
  • 横浜油脂工業(Linda)(44)
  • マザーズ(41)
  • ニューホープ(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスターゾルオート 日本磨料工業グラスターゾルオート日本磨料工業(161件のレビュー)
869税込956
1本(420mL)
当日出荷
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し危険物の類別非危険物
エクストラメタルポリッシュ 日本磨料工業エクストラメタルポリッシュ日本磨料工業(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ研磨材入り
用途みがき目の粗さ超微粒子使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。寸法(mm)226×62×62質量(g)667危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ブライターワックス 日本磨料工業ブライターワックス日本磨料工業(210件のレビュー)
819税込901
1個(200g)
当日出荷
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンドカルナバワックス配合固形タイプカーワックス全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス対応ボディー色全色使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。寸法(mm)45×108×108質量(g)285危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kg
ブライターポリッシュ 日本磨料工業ブライターポリッシュ日本磨料工業(4件のレビュー)
919税込1,011
1本(320mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし対応ボディー色ホワイト・メタリック使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水性デグリース 日本磨料工業水性デグリース日本磨料工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷
エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)強力な油汚れ洗浄効果洗浄後は、水で流すだけでOK水性タイプ
用途油汚れ落とし使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液液性アルカリ性pH値13.5危険物の類別非危険物
ブライターカット 日本磨料工業ブライターカット日本磨料工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力水アカ落とし。カルパナワックス配合により、美しいツヤと同時に水アカ、くすみ等の汚れを同時に取り除きます。ホワイト(ソリッド)車専用。研磨剤入り。
用途水アカ落とし・ワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グラスターNS 日本磨料工業グラスターNS日本磨料工業
4,398税込4,838
1本(4L)
当日出荷
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途汚れ落とし使用方法1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4L
ナンバープレート専用クリーナー 日本磨料工業ナンバープレート専用クリーナー日本磨料工業
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。
用途ナンバープレート専用汚れ落し適合ナンバープレート使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。危険物の類別非危険物
グラスターストロングMG 日本磨料工業グラスターストロングMG日本磨料工業
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
高純度レアアースと超微粒硬質アルミナがガラスに付着した取れにくいウオータースポット(水アカ、ウロコ汚れ)や油膜、曇りを素早く落す。 劣化した撥水剤を簡単に落とします。撥水剤流布時の前処理・後処理に最適。専用スポンジ2個付。
用途ガラスクリーナー適合ガラス使用方法磨く面に付いたホコリ・砂や泥などは予め水洗いをして取り除いて下さい。添付スポンジを水で湿らせ、フェルト側に本品をつけ液がはじかなくなるまで磨いて下さい。この時、乾燥しないように適宜水を加えながら磨いて下さい。磨き終わったら、液が残らない様に、水で洗い流すか濡れタオルで取り除いて下さい。その後、きれいなタオルで水分を完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物
TLワックス 日本磨料工業TLワックス日本磨料工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1000mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
用途つや出し使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。危険物の類別非危険物
グラスターSG-1000 日本磨料工業グラスターSG-1000日本磨料工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
8日以内出荷
スクイジー専用ガラスクリーナー。洗浄性の高い界面活性剤、浸透力に優れた界面活性剤との相乗効果で頑固な汚れもすばやく浸透、分解、除去。表面張力が低いため、ガラスに対するぬれが良く、洗浄液の均一な膜を作ります。スクイジーのスムーズな動きを助けることで、水ギレも良く作業効率が格段にアップ。本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプ
用途オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗等の窓ガラス、出入口のガラスなどや、ショーウインドー、ショーケース、鏡などの汚れ落とし。付属品計量カップ使用方法1.液を良く振ってから、添付の計量カップで内容液を量り取り、水で1000倍程度に希釈して下さい。2.希釈液をよく攪拌し、ウオッシャーやガラス用スポンジに含ませてガラス全面にぬるか、スプレイヤーでガラス全面にスプレーして下さい。3.スクイジーの使用法に従ってガラス面をクリーニングして下さい。寸法(mm)62×236×62質量(g)580危険物の類別非危険物
ブライターモップ専用オイル 日本磨料工業ブライターモップ専用オイル日本磨料工業
949税込1,044
1個(100mL)
当日出荷
ご使用により吸着力が落ちたブライターモップに染み込ませるだけで吸着力が復活し繰り返し使用できます。
危険物の類別非危険物
ブライターシュット 日本磨料工業ブライターシュット日本磨料工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(400mL)
当日出荷
シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス対応ボディー色全色トラスコ品番853-6136使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)寸法(mm)190×100×57質量(g)470危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4L
虫取りクリーナー 日本磨料工業虫取りクリーナー日本磨料工業
5,798税込6,378
1本(4L)
10日以内出荷
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り付属品空容器2個トラスコ品番853-6098使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別非危険物
ブライターワックス赤缶PG 日本磨料工業ブライターワックス赤缶PG日本磨料工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
固形タイプのカーワックスです。 ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックスです。 ノーコンパウンド、カルナバワックス配合です。 スポンジ付き
用途ツヤ出し専用ワックスですトラスコ品番853-6140種別油性材質ロウ、シリコーン、カルナバワックス質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×113×113危険物の類別非危険物
ブライターシュット 4L 日本磨料工業ブライターシュット 4L日本磨料工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。 ハイポリマー配合です。 ノーコンパウンドです。
用途全塗装色対応ですトラスコ品番853-6139材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108危険物の類別非危険物
瞬間油膜とり(ガン付) 日本磨料工業瞬間油膜とり(ガン付)日本磨料工業
2,098税込2,308
1本(1000mL)
4日以内出荷
機械洗車のあとのフロントガラスのギラギラした油膜を簡単に除去します。 濃縮タイプのため少量で抜群の効果を発揮します。
用途油膜とり適合ガラス使用方法フロントガラスに3回~5回スプレーし、スポンジ又はタオルで良く拭き伸ばすか、スプレーし、ワイパーをさせて水で洗い流してください。油膜の状態により2回~5回にして使用できます。危険物の類別非危険物
ナノラバーグローブ 日本磨料工業ナノラバーグローブ日本磨料工業
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
洗車・清掃