洗車・清掃 :「つや出しクロス」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
車内のお手入れに最適なクロスです。人工皮革スエード調マイクロファイバークロスを採用。汚れの拭き取りと艶出しに最適です。
用途車の洗車
材質ポリエステル/ナイロン
幅(mm)225
色ネイビー
高さ(mm)300
危険物の類別非危険物
1枚
¥819
税込¥901
4日以内出荷
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
1袋(35枚)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)426
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハイテック・フィニッシング・クロスは、自動車の塗装表面の、ワックスやコーティング剤の拭き取りや仕上げに絶大な効果を発揮する、マイクロファイバー(極細繊維)製のクロスです。
「スーパー・レジン・ポリッシュ」や「ウルトラ・ディープ・シャイン」を塗布します。
きれいな綿の布で拭き取った後、本製品を用いて仕上げ磨きをします。
使用後はきれいな石けん等で汚れを洗い流し、乾燥させて保管してください。
引っ掛かり感のないスムーズな拭き取りが可能で、優れたツヤ出し効果を発揮します。
また、メーターパネル、ウィンドウガラス等の内装のクリーニングクロスとしても、非常に高いクリーニング効果を発揮します。
用途マイクロファイバー製拭き取りクロス
寸法(cm)約39×39
区分洗車道具
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。
容量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200.
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マイクロファイバータオル
モノタロウ
¥179
税込¥197
ワックス拭きとり後のツヤ出しに。さっとひと拭き鏡面仕上げ。ワックス面の光沢をいっそう引き出します。超ソフトな肌ざわりの超極細繊維使用
用途ワックス拭きとり後のツヤ出し、最終仕上げ
材質マイクロファイバー
寸法(mm)350×450
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア
pH値8.0(弱アルカリ性)
種別保護艶出し剤
使用温度範囲常温
主成分シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)210×Φ50
質量(g)290
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
全塗装色対応で様々なボディカラーに対応。キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合。クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用
成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウム
セット内容本体、クロス、スポンジ
内容量(mL)約100
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
1個
¥598
税込¥658
翌々日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本革・合皮のシート・ハンドル等の革専用のウエットクロスです。
1枚取り出しサッと拭くだけで「汚れ落とし・しっとり艶出し」のW効果が得られます。
ハンドルやシートに艶を出すと同時にすべり防止効果を与え、操作時や着座時のすべりを防ぎます。
また、紫外線吸収剤配合により気になる劣化を効果的に防ぎます。
いつも触れる革をキレイにする事で快適な車内空間を保ちます。
・天然保護成分:しっとりとした自然な艶を与え、革の表面を保護します。
・防汚効果:革に水分を浸透しにくくする撥水被膜で汗・雨による水汚れを防ぎます。
・抗菌剤配合:カビや菌の発生を防ぎます。
質量(g)88
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×19
危険物の類別非危険物
1個(10枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
タイヤとビニールレザーの劣化防止、ツヤ出しに。素材のナチュラルな質感を最大限に発揮させる本格ワックスです。
タイヤに使用時は、ふき取り不要。ビニールレザーに使用する時は、スプレーした後クロスで拭き上げてください。
成分シリコーン
タイプスプレー
液性油性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
CCウォーターゴールドがより艶ツヤにスピーディーに仕上がる、2WAYマイクロファイバークロスが使いやすいコンパクトサイズになりました。 ボディーが濡れた状態・乾いた状態の両方で使用できる毛足の長い拭き上げ面と、艶出し・仕上げに最適な艶出し面の両面2WAYタイプです。吸水性の優れた毛足7mmの拭き上げ面は、クロスがよれにくくスムーズに作業でき、ボディーが濡れた状態でもスピーディーに仕上がります。 艶出し面は、メガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維仕様。目に見えない程の拭き残しを平滑にし、シャープな輝く艶に仕上げます。2枚入りで使い分けできるようになったため、こだわる方や、より手軽に仕上げたい方に最適なクロスです。
CCウォーターゴールド以外にも、幅広い用途でご使用できます。
吸水性に優れた毛足7mmの超極細繊維の拭き上げ面。(黄色) またメガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維の艶出し面。(茶色) こだわりのクロスを使い分ける事で、よりCCウォーターゴールドの仕上りをアップさせます。
【艶重視の方に】 1.ボディー乾いた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。 2.艶出し面(茶色)でより平滑に拭き上げる事でシャープな輝く艶に仕上げます。
【スピード重視の方に】 ボディー濡れた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。
色(拭き上げ面)黄色、(艶出し面)茶色
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)200×400
パッケージサイズ(mm)高さ262×幅110×奥行40
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3本の効果で、キズ消し艶出し保護
小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。
粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm)
小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm)
艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用
付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1
質量(g)117
目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47
危険物の類別非危険物
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
洗浄剤をシートに含浸させたホイール用洗浄剤で、洗浄と同時に艶出し・撥水・防汚効果を得ることができます。
洗浄液がホイールに付着した汚れを浮かし、メッシュクロスで汚れをかき取るのでスピーディーに洗浄できます。
洗浄後はシリコーンの被膜に覆われますので艶出し・防汚効果を得ることができます。
用途自動車、2輪車のホイールの洗浄。
危険物の類別非危険物
効果艶出し・撥水・防汚
1袋(12枚)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応
セット内容黄・青・灰の3枚セット
容量(L)25
耐荷重(kg)180
毛丈(mm)50
サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400
ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
短時間かつ効率よくワックスがけができます。
カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。
コーティング済み車両の仕上げにも最適。
研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。
環境にやさしい生分解性商品です。
濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。