洗車・清掃 :「エアゾール洗浄」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
水洗い、拭き取り不要で秒速洗浄
同時にタイヤコーティング膜をタイヤ表面に形成し光沢を出す
洗浄からツヤ出しまでわずか約30秒
用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用
種別水性
成分界面活性剤、シリコーンオイル(約5%)
タイプミスト
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
【油膜とり効果】ワイパーを作動させながら、フロントガラスに吹き付けるだけで、油膜をすっきり落とします。
【くもり止め効果】タオルなどにスプレーし、ガラスの内側に塗り付けるだけで、長時間くもり止め効果を持続します。
水滴付着防止 サイドミラーやガラスにスプレーし、塗りのばしておくと、水滴が付着しにくくなります。
用途自動車窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、洗浄用
形式エアゾール
成分陰イオン系界面活性剤、グリコール類(5%)、アルコール類(5%)
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
特性油膜取り効果、曇り止め効果
1本(180mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。
同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用
成分石油系溶剤・シリコーン
トラスコ品番478-7706
タイプエアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
適合塗装色オールカラー
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
成分非イオン系界面活性剤
形式エアゾール
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプムース
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!。ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!。【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】。ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】。今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。
用途ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄。タイヤ保管前におすすめ
内容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ
優れた定着力
垂直面でも液垂れしにくい製品
強力なクリーニング効果
発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透
優れた汚れ分解力
20倍の使用効率により、費用を節約
素材に影響なし
塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。
仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色無色
質量(g)543,125(品目単位)
容器エアゾール缶
pH値9.5
容積500mL
香りレモン
ベース化学薬品:水およびプロパノール
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。