洗車・清掃 :「コック付き」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約100台~120台分)
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分水、界面活性剤、防腐剤 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 液性中性(ノーコンパウンド ) 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1箱(20L)
3,998 税込4,398
当日出荷

洗車と同時に撥水可能なカーシャンプー。極小粒子のシリコーンで強力撥水します。ノーコンパウンドで塗装面を傷めず安心して使用できます。撥水性能だけでなく、高い洗浄力も備えています。コック付きバックインボックス仕様です。内容量18L(使用回数目安:中型車約90台~110台)
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 付属品コック 成分シリコーン、界面活性剤、防腐剤、ノルマルプロピルアルコール、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1箱(18L)
9,998 税込10,998
欠品中

ボディやガラスに付着した虫汚れや鳥糞をラクラク除去できる虫汚れ除去剤です。強力な泡立ちと洗浄成分で対象物を効果的に洗浄します。ボディコーティング施工車にも使用可能です。※窓ガラスコーティングには対応していません。使いやすい10リットルのコック付きバッグインボックスです。※スプレーボトルは付属しておりませんので、市販のボトルをご用意ください。
用途硬質面に付着した虫の死骸、鳥のフンの除去 成分エタノールアミン、陰イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル、防腐剤 容量(L)10 液色白色 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料(1.23MB)
1箱(10L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。
凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈) 仕様コック付き 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。 優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを きれいに落とし美しい視界を確保します。
使用希釈倍率5
1箱(20L)ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番458-9572 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性アルカリ性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色マグネシウム以外
1個(3L)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(3L)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性でタイヤに優しい。被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇る。ゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、増粘剤、界面活性剤等 使用方法1.タイヤの汚れを洗い落として下さい。2.原液をスポンジにつけてタイヤにムラなく、まんべんなく塗り込んで下さい。3.余分なワックスをウエス等で拭き取って下さい。 タイプ液体(水性) 液色 容器バックインボックス(コック付き) pH値7 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ原液使用タイプ 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 成分水、界面活性剤等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 ブルー 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 凍結温度(℃)0 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 成分水、界面活性剤、メタノール等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 黄色 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 危険等級 凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量4.5L 危険物の性状水溶性
1箱(18L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷