洗車・清掃 :「ドアタイヤ」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ、バンパー、ドア内張り、ダッシュボードなどのツヤ出し剤です。 いやな臭いが残らない無臭タイプ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
6日以内出荷

a713ARTU No.713ARTU スペシャルクリーナー Auto Magic(オートマジック) 動画あり
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ 希釈倍率原液使用 pH値(原液)11~12 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(473mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

a713-3.78 No.713 スペシャルクリーナー Auto Magic(オートマジック) 動画あり
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ 希釈倍率原液1:水1~30 pH値(原液)11~12 液性アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3780mL 危険物の性状水溶性
1本(3.78L)
7,998 税込8,798
当日出荷

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。 液性水性 タイプ板金対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。 鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。 一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。 ベトツキがなくシットリした感じに仕上がります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内調の保護、艶出し 成分界面活性剤、変性シリコーンオイル(12%) 容量(L)18 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

コンパウンド除去剤(ノンシリコン) 焼き付いたコンパウンドやPP 素材の溝に入ったコンパウンドを除去します。 タイヤに付いた水研ぎ汚れも簡単に除去できます。
用途カウルトップ、バンパー、サイドミラー、ドアハンドル、モール、泥よけ等に付着したコンパウンドの除去。 タイヤに付いた水研ぎ汚れの除去。 成分天然植物性オイル・気泡剤・キレート剤 使用方法1.砂、ほこりなどを洗い落としてください。2.作業は直射日光を避け涼しい場所で行ってください。3.焼き付いた箇所に本液をスプレーし、少し時間を置いて拭き取ってください。溝などに入ったコンパウンドは歯ブラシなどを使うとより効果的です。4.本液が残らないように、しっかり拭き取ってください。 危険物の類別非危険物
1本(270mL)
3,500 税込3,850
当日出荷