洗車・清掃 :「パーツクリーナー最安値」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 動画あり
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品専用スポンジ・クロス トラスコ品番799-7493 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性耐紫外線 危険物の性状非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

S72 魁 磨き塾 メッキクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。 クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。 鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン) 専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。 バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4 質量(g)157 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

マザーズR3は、ボディの塗装面、ガラス、ビニールラップなどの外装パーツから、ラバーのこびりつき、泥、汚れなどを素早く安全に除去するスプレー式のクリーナーです。マザーズR3は、外装には優しく安全ですが、頑固なラバーや汚れには強い効き目を発揮します。
用途ラバー、泥などのこびり付き落とし 適合自動車、オートバイの塗装面、ガラスなど外装表面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-24 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

SBRAND(エスブランド)パーツクリア
ポリシラザン配合ガラス系樹脂保護剤。 最も膜厚付きやすく、かさついた無塗装パーツなどにガッチリ密着し艶を再現します。 UVカット配合により、しっかりとパーツ表面の劣化を抑えます。 ブラシやスポンジとクリーナーでしっかりと洗浄脱脂のうえ、塗布してください。
用途自動車樹脂パーツ 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
7,898 税込8,688
4日以内出荷