洗車・清掃 :「作業ウエス」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 動画あり
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
879 税込967
当日出荷

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル 仕様ロールタイプ55カット 材質パルプ+ポリエチレン不織布 危険物の類別非危険物 シートサイズ245×280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55カット)
589 税込648
当日出荷

WRGC 超撥水・ガラスクリーナー 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング超撥水・ガラスクリーナー
エコ商品
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
使用方法1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.1MB) 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

本製品は、高純度の保護皮膜でボディーの老化を防止します。 純植物性カルナバ100%を原材料として開発されたカルナバWAXで、 美しい光沢皮膜と持続性のある新車同様の輝きを再現します。
成分WAX(カルナバ含む)、シリコーン、溶剤(石油系炭化水素)、香料 使用方法(1)ボディーに付着した砂や泥、埃等をきれいに洗い流してください。(2)ボディーの温度を確認してください。冷たくなっていればOKです。(3)スポンジに軽く水を含ませ、適量をスポンジにとってください。※つけすぎに注意してください。ついているかついていないか位でOKです。(4)水の流れる方向に沿って、丁寧に伸ばしていってください。(5)パネルの継ぎ目などはWAXが入り込み固まってしますので注意してください。拭き取りの際にウエスなどで伸ばしていただいても結構です。(6)WAXが乾ききる前に、こまめに拭き取ってください。拭き取りの際に磨けば磨くほどに深いツヤがでてくるので丁寧に作業してください。 外観乳白色個体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し
1缶(2kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷