洗車・清掃 :「凍結面」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40 付属品ノズル タイプ寒冷地用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
179 税込197
当日出荷

ガラス面を海水から保護、クリアな視界を保ちます。強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分の付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止もします。
用途船舶用ガラス類撥水保護剤 タイプ塗布タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ウォッシャーするだけでガラス洗浄と撥水効果を発揮 塗装面にシミが残りにくい純水タイプ オールシーズン対応、ー20℃まで凍結しない 薄めず使えるストレート、使い切りタイプ
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄及び撥水液 容量(mL)1500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)272×220×110 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
4日以内出荷

残さずに使い切れる1.5。軽自動車に最適サイズで保管の手間を省きます。 油膜を落とし虫汚れや鳥フンを除去 塗装面にシミが残り難い純水タイプ オールシーズン対応、-20℃まで凍結しない
寸法(mm)100×148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×2 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)マルチクリーナーN
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。 アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。 帯電防止剤を配合しています。
用途液晶、タッチパネル洗浄剤 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL×6本)
9,698 税込10,668
6日以内出荷

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤 危険物の類別非危険物
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素系ガラス面コーティング剤 ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年! <スカット5大特長> 雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト! 雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます! 鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい! ガラス層と一体化するので約1年間長期持続! 水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
用途普通車約30台分(フロントガラス) 使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(200mL)
10,980 税込12,078
5日以内出荷