洗車・清掃 :「業務用ガラス用洗剤」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番401-0434 タイプ原液使用 内容量(L)4 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 動画あり
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクイジー専用ガラスクリーナー。洗浄性の高い界面活性剤、浸透力に優れた界面活性剤との相乗効果で頑固な汚れもすばやく浸透、分解、除去。表面張力が低いため、ガラスに対するぬれが良く、洗浄液の均一な膜を作ります。スクイジーのスムーズな動きを助けることで、水ギレも良く作業効率が格段にアップ。本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプ
用途オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗等の窓ガラス、出入口のガラスなどや、ショーウインドー、ショーケース、鏡などの汚れ落とし。 付属品計量カップ 使用方法1.液を良く振ってから、添付の計量カップで内容液を量り取り、水で1000倍程度に希釈して下さい。2.希釈液をよく攪拌し、ウオッシャーやガラス用スポンジに含ませてガラス全面にぬるか、スプレイヤーでガラス全面にスプレーして下さい。3.スクイジーの使用法に従ってガラス面をクリーニングして下さい。 寸法(mm)62×236×62 質量(g)580 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷