洗車・清掃 :「泡洗浄器」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
危険物の類別非危険物
高発泡の泡を大量に吹き付けることができる、洗車用のガンです。タンクに洗剤を入れ、ホースと接続するだけで、簡単に本格的な洗車ができます。洗剤の希釈率をダイヤルで6段階で調節可能です。ガン単体での使用も可能なので、汚れを落としたり、すすぎも行えます。
適合洗剤液性:中性、アルカリ性、酸性(液体ワックス使用不可)
トラスコ品番253-0159
材質本体:プラスチック、タンク:プラスチック、コネクター:真鍮
使用圧力範囲(MPa)(水圧)0.3~0.5
希釈倍率0(水のみ)、10、20、32、64、128
機能希釈ダイヤル付き、引き代調節ダイヤル付き
タンク容量(mL)900
サイズ(mm)L430×W105×H220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。