洗車・清掃 :「消雪剤」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃)-60 成分メタノール/界面活性剤/色素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性
1本(2L)
499 税込549
当日出荷

クリスタルプロセス融雪剤専用除去剤
2~3秒で素早く反応。固着した鉄分も水垢も汚れも同時除去。泡が立ち鉄粉除去と洗車が一度で済む画期的商品です。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

とにかく便利な使い勝手。環境と使用者にもやさしいクリーナー。塩カリ(融雪剤)汚れの洗浄除去 ⇒ 融雪剤汚れの洗浄除去
内容量(mL)473 使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ、エンジンルーム 危険物の類別非危険物
1個(473mL)
2,298 税込2,528
8日以内出荷

サンエスエンジニアリング水あか専用クリーナー
塗布した瞬間効果実感!。消雪パイプ等の地下水で付着する「水あか黄ばみ」汚れ、さらにひどい「融雪剤」と一緒に付着した「鉄粉」。水道水・雨水で付着してしまった「ウォータースポット」を簡単除去!
用途自動車ボディ塗装面・ホイール洗浄用。地下水・水道水・雨水の水あか(黄ばみ・黒ずみ・ウォータースポット)・融雪剤・鉄粉汚れ 使用方法1自動車のボディ全体を水洗いして洗浄する面を冷やしてください。2ゴム手袋を着用。付属スプレーでスポンジに本剤を噴霧し、洗浄面に塗布して下さい。(1回の塗布面積は1平方メートル以下で、部分的に洗浄するのが作業のコツです。)330秒~1分間放置後、スポンジやクロスで軽くコスリ洗いし、洗浄液が乾かないうちに、洗浄面を水で十分に洗い流して下さい。※ボディに直接スプレーする場合は、窓ガラスやサイドミラーに付着しないように注意して下さい。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロイヤル化学研究所ゼウス
水を掛けながら鉄粉・樹液・ピッチ・タール・サビ・融雪剤・ペンキミスト・虫の死骸・シール痕・異物等の除去、手作業をお薦めします。グリップ付き。ハードタイプで除去性能に優れています。
用途鉄粉除去等 使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽くこする。[3]作業後は水で十分に流して下さい。 ブルー 危険物の類別非危険物
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g)850 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50 液性中性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ティーケーマックスIron Pad ハイグレードver.
粘土のように貼り付かず傷もつけない!。鉄粉・異物・虫・融雪剤・シール跡・塗装ミスト対応。抜群の作業性を誇る最高のパッドで車をキレイに!。さらに柔らかくなったゴム素材で傷がつきにくい進化版です。作業しやすい持ち手付き(商品画像・右側)。【POINT】。・まず初めにボディーの汚れ、ホコリ等は十分に落としてから作業を行ってください。・作業中はたっぷりの水を流しながら作業してください。水が少ないとパッドのゴムが塗装に貼り付くことがあります。・力を入れなくても鉄粉等は十分に取れますので、力はあまり入れないでください。・黒の水性塗装車に作業を行う場合は、中性洗剤を使用すると大変効果的です。・パッドの溝が浅く(平坦に)なった場合は、新しいパッドを使用してください。・パッドを地面に落として砂や土等が付着してしまっても、洗えば何度でも使用できます。ただし、その際は付着物を完全に取り除いて下さい
用途車の鉄粉除去 対応全車両色 危険物の類別非危険物 施工可能台数フロント・リア・ルーフで50~70台
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング