洗車・清掃 :「玄関ドア用つやだしワックス」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番481-0589 容量(mL)200 質量(g)248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)